光 パッチパネルのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
171件の「光 パッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光FOコード」、「LC LC アダプタ」、「光 パッチコード」などの商品も取り扱っております。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品 結束バンド 材質 本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm) (ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ SC(2連式)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質 アルミ 付属品 補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格 EIA 外形寸法W(mm) 482.5
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品 コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ 材質 本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm) (ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ SC(2連式)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 仕様 48ポート2U 質量(g) 531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
タイプ OS1/OS2 コネクタ形状 LCコネクタ 芯数 24
1式(5個)ほか
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様 LCアダプターパネルデュプレックス タイプ OS1/OS2 芯数 12
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。 単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。 光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様 FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能 芯数 24 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×300×44 ユニット数 ラック:1U
1式
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質 アルミ 付属品 補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格 EIA 外形寸法W(mm) 482.5
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様 LCアダプターパネルデュプレックス タイプ OS1/OS2 芯数 16
1式(10個)ほか
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = SC。ポート数 = 24。パネルタイプ = スライディング。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。。E2000カプラ. LCシングルモードフィードスルーカプラ。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様 4心テープ セット内容 補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム 質量(kg) 4.3 本体:ブラック塗装(N1) 呼称 2U RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 100心 アダプタタイプ SC(シンプレックス) 入出線数(入線) (ケーブル)4 入出線数(出線) (コード)100
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。 トラスコ品番 145-4823 形状 ストレート 高さ(mm) 43.7 質量(g) 680 使用温度範囲(℃) -10~60 縦(mm) 11.2 横(mm) 482.6 ユニット数 ラック:1U
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様 LCアダプターパネルデュプレックス タイプ OS1/OS2 芯数 24
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

摂津金属工業JJパッチパネル
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光アダプタの増設に。 マルチモード、シングルモード兼用タイプです。 割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm) 46 寸法L(mm) 80 寸法W(mm) 115 付属品 アダプタNo.シール
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)